ヤマニパッケージ
Cスクエア
シックなカラーの身×中身が見えるクリア蓋で商品の良さも際立ちます。柄をUVマットニスで表現。見る角度で印象が替わります。
用途
ギフト用
材質
本体/コートボール フタ/PET
形状
フタ・身式
色
ブラウン
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15690091
16-231
S(55)
46
125×125×55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15690100
16-236
ロング S(55)
45
160×90×55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15690109
16-242
M(65)
70
155×155×65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15690118
16-247
ロング M(65)
76
185×125×65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15690127
16-248
ロング L(65)
97
245×125×65
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください