ヤマニパッケージ
ガトーフロマージュ
黄×英文字でスタイリッシュに。スライドして開閉するスリーブタイプ。保冷剤スペース付き。5雇用仕切り付。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
色
黄
サイズ
5
質量(g)
64
内寸法(mm)
205×70×45
数量(個)
【パーツ】4
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688325
20-650
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください