ヤマニパッケージ
ギフトBOXフリー
インロー式で色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
グロスホワイト
数量(個)
【パーツ】4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688831
20-736W
1ケース(100枚)
特小
109
120×180×65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688840
20-737W
1ケース(100枚)
小
115
90×240×65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688849
20-739W
1ケース(100枚)
中
161
160×240×65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688858
20-738W
1ケース(100枚)
120
131
120×240×65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688867
20-740W
1ケース(50枚)
大
215
240×240×65
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688876
20-741W
1ケース(50枚)
特大
285
320×240×65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください