曜日別特売

アムールガナッシュ

アムールガナッシュ - ヤマニパッケージアムールガナッシュ - ヤマニパッケージアムールガナッシュ - ヤマニパッケージアムールガナッシュ - ヤマニパッケージアムールガナッシュ - ヤマニパッケージアムールガナッシュ - ヤマニパッケージアムールガナッシュ - ヤマニパッケージアムールガナッシュ - ヤマニパッケージ

落ち着いたデザインで上質感が伝わるスタイリッシュな生チョコ用パッケージです。チョコレートトレー・グラシン紙・ピックがセットになっています。

用途ギフト用材質フタ/身:紙 グラシン:グラシン紙形状フタ・身式数量(個)【パーツ】5内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1568845620-2054SS(8×6)2880×60×18
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1568846520-2055S(12×4)30120×40×18
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1568848120-2056M(12×8)40120×80×18
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1568849020-2057L(14×10)49140×100×18
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする