ヤマニパッケージ
ガトーノワール
黒×ストライプがフロマージュやマカロンのギフトにおすすめです。スライドして開閉するスリーブタイプ。保冷剤が入ります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
色
ブラック
数量(個)
【パーツ】4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688350
20-1610BL
1ケース(200枚)
5
65
70×205×45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688359
20-1611BL
1ケース(100枚)
10
102
143×205×45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください