ヤマニパッケージ
カラフルパレット
色とりどりのマカロンをより美しく鮮やかに。スライドして開閉します。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
数量(個)
【パーツ】3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15688429
20-1660
1ケース(200枚)
S
52
70×128×45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688438
20-1661
1ケース(100枚)
M
73
70×200×45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15688447
20-1662
1ケース(100枚)
L
104
140×200×45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください