ヤマニパッケージ
クラフトハンディーBOX FS
ドーナツのテイクアウトにオススメ。持ち手折りたたみ可能◎底パット一体式の底ワンタッチです。
用途
ギフト用
材質
クラフト紙
形状
1枚組立式
色
クラフト
数量(個)
【パーツ】1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689795
20-2354FS
1ケース(200枚)
小
48
165×100×105
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689811
20-2355FS
1ケース(100枚)
大
83
335×100×105
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください