ヤマニパッケージ
ギフトトレー パニエ
カゴやバスケットに代わるギフトトレー。組立簡単でストック場所も選びません。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689847
20-1497BR
ブラウン
S
48
114(137)×70(102)×65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689856
20-1497W
ホワイト
S
48
114(137)×70(102)×65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689865
20-1498BR
ブラウン
M
60
147(167)×100(135)×65
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689881
20-1498W
ホワイト
M
60
147(167)×100(135)×65
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください