曜日別特売

ガオーBOX

ガオーBOX - ヤマニパッケージガオーBOX - ヤマニパッケージガオーBOX - ヤマニパッケージ

動物がお菓子を食べちゃった!?お子様はもちろん、大人にも人気のアニマルBOX。うさぎ柄。

用途ギフト用仕様うさぎ材質裏白ボール形状1枚組立式質量(g)29内寸法(mm)85×85×140数量(個)【パーツ】1内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1568992620-2352
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする