ヤマニパッケージ
ガオーBOX
動物がお菓子を食べちゃった!?お子様はもちろん、大人にも人気のアニマルBOX。ぶた柄。
用途
ギフト用
仕様
ぶた
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
質量(g)
29
内寸法(mm)
85×85×140
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689917
20-2093
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください