ヤマニパッケージ
ガオークリアBOX
動物がお菓子を食べちゃった!?お子様はもちろん、大人にも人気のクリア素材のアニマルBOX。クリアBOXとら柄。
用途
ギフト用
仕様
とら
材質
PP
形状
1枚組立式
質量(g)
14
内寸法(mm)
90×40×100
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689935
20-2094
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください