ヤマニパッケージ
カラフルテトラ
色鮮やかなテトラで売り場にアクセントを。中身が透けて見えるおしゃれパッケージ!ブルー色。
用途
ギフト用
材質
PP
形状
1枚組立式
色
ブルー
質量(g)
19
内寸法(mm)
170×170×148
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15690030
20-1968BL
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください