ヤマニパッケージ
CACAO
落ち着いた色合いの中に、沢山のカカオイラストを散りばめました。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15689768
20-2229
キュービック
22
100×100×85
【パーツ】1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689777
20-2230
スタンド
20
83×70×135
【パーツ】1
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15689786
20-2231
スクエア
64
137×137×65
【パーツ】2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください