曜日別特売

折りたたみスクエアバケツ10L グリーン

折りたたみスクエアバケツ10L グリーン - アクセル折りたたみスクエアバケツ10L グリーン - アクセル

蛇腹に折りたたんでフルフラットに収納・持ち運びが可能な折りたたみスクエアバケツ。
10Lのバケツ容量で掃除、洗車、ガーデニング、アウトドアなど多彩なシーンで大活躍!
収納時は厚さわずか5cmで、洗面所やキッチンの引き出し、車のトランクなど、狭い場所にも省スペースで保管できます。

付属品保証書無材質PP・TPR(本体)グリーン質量(g)約535(本体)容量(L)約10耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×29×24(使用時)、約29×29×5(収納時)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
取扱説明書:無
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687896AXL-455GR
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする