スペースクーラー

スペースクーラー - アクセル
(1件のレビュー)
その他保証書あり材質PP・ABS・ポリエステル・PVCホワイト質量(g)645(本体)電源USB給電 DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×17×16(本体)内容量1個
取扱説明書:有
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687799AXL-727
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15687799
2025-06-19
用途: 寝る時に使用
堀電機製作所

寝る時にエヤコンを切りスペースク-ラ-を使用する。送風では生暖かい風ですが、モ-ドをミストにすると、冷たい風になります。風を直接当たると寒くて寝られませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする