マルチケーブルセット ザイン

マルチケーブルセット ザイン - アクセルマルチケーブルセット ザイン - アクセル

散らかりがちなテーブルをこの1台でスッキリ!7通りの充電・データ転送が可能なマルチケーブルセットです。
基本となるType-Cケーブルに、付属のUSB Type-A・microUSB・iOS専用プラグを差し替えるだけでかんたんに接続。
出張先のデスクワークやコワーキングスペースで大活躍!

仕様保証書:有、取扱説明書:有材質ABS・TPE・鉄・ステンレス鋼ブラック質量(g)約45(専用ケース含む)接続方法7種類(Type-C×Type-C、Type-C×microUSB、Type-C×iOS専用プラグ、USB(Type-A)×Type-C、iOS専用プラグ×microUSB、USB(Type-A)×microUSB、USB(Type-A)×iOS専用プラグ)最大出力DC20V/3A(60W) Type-C⇔Type-Cでの最大時ケーブル長(cm)約23データ転送速度480Mbps(理論値)寸法(Φ×高さH)(cm)約8.5×1(専用ケース)USB規格Ver.2.0内容量1個
注意
※充電時間・充電可能回数・連続使用時間は使用環境により異なります。
※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V/1A出力のUSBアダプター(別売)を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687887AXL-588
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする