曜日別特売

難燃長袖Tシャツ

難燃長袖Tシャツ - HONO難燃長袖Tシャツ - HONO難燃長袖Tシャツ - HONO難燃長袖Tシャツ - HONO

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

機能耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合素材アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15666966411Sネイビー964458
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15666975411Mネイビー1024659
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15666991411Lネイビー1084860
11,300
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
15667000411LLネイビー1145061
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
156670094113Lネイビー1205262
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
156670184114Lネイビー1265463
11,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
156670274115Lネイビー1325664
11,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
15667036411Sブラック964458
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15667045411Mブラック1024659
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15667061411Lブラック1084860
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15667070411LLブラック1145061
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
156670794113Lブラック1205262
11,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
156670884114Lブラック1265463
11,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
156670974115Lブラック1325664
11,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする