曜日別特売

快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット

快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット - 村上被服
(1件のレビュー)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他メーカー商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
※チタンコーティング素材取り扱い注意事項
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。剥離を軽減するため、下記の点にご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避けください。
※・家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※・漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※・つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15664148V1122ネイビーS1184655
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
15664157V1122ネイビーM1224857
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664166V1122ネイビーL1265058
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664175V1122ネイビーLL1305259
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664191V1122ネイビー3L1365460
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664218V1122ネイビー8L1766459
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
15664227V1122ネイビー10L1926859
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15664236V1122カーキS1184655
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664245V1122カーキM1224857
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664261V1122カーキL1265058
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664270V1122カーキLL1305259
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
15664279V1122カーキ3L1365460
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664288V1122カーキ4L1445659
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
15664297V1122カーキ6L1606059
オープン
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
15664306V1122カーキ8L1766459
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
15664315V1122カーキ10L1926859
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15664331V1122ライトベージュS1184655
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664385V1122ライトベージュ6L1606059
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
15664401V1122ライトベージュ8L1766459
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
15664410V1122ライトベージュ10L1926859
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15664419V1122チャコールS1184655
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
15664428V1122チャコールM1224857
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664437V1122チャコールL1265058
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664446V1122チャコールLL1305259
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
15664455V1122チャコール3L1365460
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
15664471V1122チャコール4L1445659
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
15664489V1122チャコール8L1766459
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
15664498V1122チャコール10L1926859
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15664200V1122ネイビー4L1445659
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
15664209V1122ネイビー6L1606059
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
15664340V1122ライトベージュM1224857
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
15664358V1122ライトベージュLL1305259
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
15664480V1122チャコール6L1606059
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
15664349V1122ライトベージュL1265058
オープン
取扱い終了
15664367V1122ライトベージュ3L1365460
オープン
取扱い終了
15664376V1122ライトベージュ4L1445659
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15664437
2025-07-16
用途: 建設作業
有限会社 山名建設建設業・工事業

良い点・ファンが下の物ではお腹を冷やしやすいが、こちらはそれを防げます。
首の後ろを抜ける風が強くなるので良いです。
裏チタンは日向で全然違います。日光の暑さをかなり軽減してくれます。
フードを被れば顔まで涼しいです。
デザインが良いので、仕事で汚れるまでは普段着としても使えます。夏の奉仕作業等に着てても良いですね。
胸にもバッテリーポケットがあるので、4ファンカスタムをして、2バッテリー駆動も可能。
気になる点・車に乗った時、下のファンならそのまま乗れたけど、こちらは背中なので無理でした。
ファンが上にあるので、バランス的に服の上の方を引っ張る感じになるので、首前の服が上に上がり気味になり、首前の風が抜けにくく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする