快適ウェア 難燃長袖ブルゾン

快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン - 村上被服
(2件のレビュー)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ素材綿100%内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15666187V4222ネイビーS1144655
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666196V4222ネイビーM1184857
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
15666205V4222ネイビーL1225058
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
15666221V4222ネイビーLL1265259
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666230V4222ネイビー3L1325460
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666239V4222ネイビー4L1405659
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
15666248V4222ネイビー6L1566059
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15666257V4222ネイビー8L1726459
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
15666266V4222ネイビー10L1886859
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
15666275V4222シルバーグレーS1144655
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666300V4222シルバーグレーL1225058
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
15666309V4222シルバーグレーLL1265259
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
15666318V4222シルバーグレー3L1325460
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666327V4222シルバーグレー4L1405659
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
15666336V4222シルバーグレー6L1566059
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15666345V4222シルバーグレー8L1726459
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
15666361V4222シルバーグレー10L1886859
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
15666370V4222キャメルS1144655
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666379V4222キャメルM1184857
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666388V4222キャメルL1225058
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666397V4222キャメルLL1265259
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666406V4222キャメル3L1325460
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666415V4222キャメル4L1405659
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
15666431V4222キャメル6L1566059
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15666440V4222キャメル8L1726459
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
15666291V4222シルバーグレーM1184857
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 鉄工作業
製造業

綿100%なのでやや厚みがありますが、スパッターなどで穴はあきずらいと思います。ただポリエステルの空調服とちがって強力なファンが必要になってきます。

対象商品 : 15666397
2025-06-26
用途: 溶接
政上工業製造業

使用した感じは良い
ただ発送遅すぎない?1週間経っても発送されず
他より1000円以上高いし
待ちくたびれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする