快適ウェア ペルチェベストセット(四角形)

快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) - 村上被服
(1件のレビュー)

上着を着ても排気面をふさがない仕様
昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)
ゆらぎモード搭載
脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
フルハーネス着用時も干渉しない仕様

セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック内容量1セット
注意
※ACアダプターは別売りです。
※注意事項
※・ペルチェ素子は半導体素子です。直接お肌への接触はお避けください。凍傷や火傷の原因になる場合があります。
※・ペルチェデバイスは冷却時にファン部分から若干の排熱があります。デバイスの排熱を妨げるような着用はお避けください。
※・使用中に異臭・発熱・発煙などの異常や不具合だと思われた場合はただちに使用を中止してください。子供だけでの使用や幼児の手の届くところでの使用はしないでください。
※・加熱したり火の中に入れないでください。高温での充電・使用・放置はしないでください。濡れた手でさわらないでください。感電・故障の原因になります。
※・周囲の温度が0℃~45℃での使用を推奨します。直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
※・P2883モバイルバッテリーのUSB Type-Aポートは出力専用・USB Type-Cポートは入力専用(充電用)です。充電中にUSB Type-A出力ポートは使用しないでください。
※・使用時間が短くなった場合はバッテリーの寿命が近づいている可能性があります。長期保管時は50%程度の充電で保管してください。
※・ペルチェデバイス、モバイルバッテリーは防水ではありません。水に濡れない環境でご使用ください。接続には必ず付属のスイッチを使用してください。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15667386PV555M345678~8687~95
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15667395PV555L365884~9293~101
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
15667411PV555LL386190~9899~107
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15667420PV5553L416496~106105~113
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15667429PV5554L4567104~114113~123
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
15667438PV5556L4970114~124123~133
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15667447PV5558L5473124~134133~143
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 有害鳥獣捕獲
上ノ山農場農・林・水産業

山の中を歩く時に使っています。冷凍パックよりも軽くて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする