曜日別特売

快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット

快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服
(1件のレビュー)

サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能

エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15665548V2517ネイビーS1144623
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
15665557V2517ネイビーM1184824
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
15665591V2517ネイビー3L1325427
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
15665600V2517ネイビー4L1405628
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
15665609V2517ネイビー6L1566028
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
15665618V2517ネイビー8L1726428
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
15665627V2517カーキS1144623
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665636V2517カーキM1184824
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665645V2517カーキL1225025
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665661V2517カーキLL1265226
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665670V2517カーキ3L1325427
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665679V2517カーキ4L1405628
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
15665688V2517カーキ6L1566028
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
15665697V2517カーキ8L1726428
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
15665706V2517シルバーグレーS1144623
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665715V2517シルバーグレーM1184824
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665731V2517シルバーグレーL1225025
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665740V2517シルバーグレーLL1265226
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665749V2517シルバーグレー3L1325427
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665758V2517シルバーグレー4L1405628
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
15665767V2517シルバーグレー6L1566028
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
15665776V2517シルバーグレー8L1726428
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
15665785V2517キャメルS1144623
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665801V2517キャメルM1184824
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665810V2517キャメルL1225025
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665819V2517キャメルLL1265226
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
15665828V2517キャメル3L1325427
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15665837V2517キャメル4L1405628
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
15665846V2517キャメル6L1566028
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
15665855V2517キャメル8L1726428
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
15665566V2517ネイビーL1225025
オープン
取扱い終了
15665575V2517ネイビーLL1265226
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15665575
2025-07-27
用途: 機械搬入設置作業
サービス業

3Lを購入しましたが、少し大きくて再度注文です。機能性がよく使いやすい服です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする