快適ウェア ミドルファンフードベスト

快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト - 村上被服
(2件のレビュー)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他メーカー商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
※チタンコーティング素材取り扱い注意事項
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。剥離を軽減するため、下記の点にご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避けください。
※・家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※・漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※・つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15664866V1129ネイビーS1184063
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
15664875V1129ネイビーM1224265
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
15664891V1129ネイビーL1264467
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
15664900V1129ネイビーLL1304669
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15664909V1129ネイビー3L1364871
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15664918V1129ネイビー4L1445071
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
15664936V1129ネイビー8L1765871
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
15664945V1129ネイビー10L1926271
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15664961V1129カーキS1184063
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
15664970V1129カーキM1224265
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15664979V1129カーキL1264467
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
15664988V1129カーキLL1304669
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
15664997V1129カーキ3L1364871
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15665015V1129カーキ6L1605471
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
15665031V1129カーキ8L1765871
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
15665040V1129カーキ10L1926271
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15665049V1129ライトベージュS1184063
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
15665058V1129ライトベージュM1224265
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
15665067V1129ライトベージュL1264467
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
15665076V1129ライトベージュLL1304669
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
15665085V1129ライトベージュ3L1364871
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
15665119V1129ライトベージュ8L1765871
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
15665128V1129ライトベージュ10L1926271
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15665137V1129チャコールS1184063
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
15665146V1129チャコールM1224265
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
15665155V1129チャコールL1264467
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
15665171V1129チャコールLL1304669
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15665180V1129チャコール3L1364871
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
15665189V1129チャコール4L1445071
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
15665198V1129チャコール6L1605471
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
15665207V1129チャコール8L1765871
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
15665216V1129チャコール10L1926271
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
15665006V1129カーキ4L1445071
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
15665110V1129ライトベージュ6L1605471
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
15664927V1129ネイビー6L1605471
オープン
取扱い終了
15665101V1129ライトベージュ4L1445071
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15664979
2025-08-06
用途: 空調工事
建設業・工事業

とても動きやすくすぐに乾いて使いやすい
値段も手頃で良い買い物をした

2025-08-04
用途: 内装工
Minami建設業・工事業

ファンの位置が最適で作業中に邪魔になりにくく、より快適!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする