曜日別特売

快適ウェア マルチペルチェセット

快適ウェア マルチペルチェセット - 村上被服快適ウェア マルチペルチェセット - 村上被服快適ウェア マルチペルチェセット - 村上被服快適ウェア マルチペルチェセット - 村上被服快適ウェア マルチペルチェセット - 村上被服快適ウェア マルチペルチェセット - 村上被服快適ウェア マルチペルチェセット - 村上被服

グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
リュックに装着して背中から冷やす
付属ベルトを装着しても着用できる
外側のカバーは取り外して手洗い可能

セット内容ペルチェデバイス×1、P2883モバイルバッテリー×1、充電用USBケーブル×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1、リュックベルト×3、バックル付ベルト×1ブラックサイズF質量(g)580プレート寸法(mm)70×70プレート3個素材(本体) ポリエステル100(本体中素材) ポリオレフィンエラストマー50、ポリエチレン50内容量1セット
注意
※ペルチェ素子は半導体素子です。直接お肌への接触はおさけください。凍傷や火傷の原因になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15667596PM888
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする