村上被服
快適ウェア ファンセット
セット内容
ファン×2、取扱説明書/保証書×1
サイズ
F
質量(g)
102(ファン1個あたり)
最大風量(L/sec)
65(ファン2個の場合)
内容量
1セット
注意
※ケーブルは別売りです。使用時間の誤差は初期不良の対象外です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15667630
SV522
パールブラウン
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15667639
SV522
ブラック
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください