村上被服
快適ウェア バッテリー単体
セット内容
バッテリー×1、取扱説明書/ 保証書×1
寸法(mm)
【バッテリー】114×29.2×73
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
【バッテリー】320
内容量
1セット
注意
※使用時間の誤差は初期不良の対象外です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15667648
SV503
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください