ヤマニパッケージ
サービス組立
ケーキの美しさが際立つ、定番ホワイト無地タイプ。高さ85mm。組み立て式の為価格にも優しい。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694860
20-70
1ケース(600枚)
29
120×90×85
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694869
20-154
1ケース(400枚)
38
150×105×85
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694878
20-155
1ケース(400枚)
49
180×120×85
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694887
20-156
1ケース(300枚)
60
210×150×85
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694896
20-157
1ケース(300枚)
88
240×180×85
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694905
20-158
1ケース(200枚)
104
270×210×85
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694921
20-159
1ケース(200枚)
148
300×240×85
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください