ヤマニパッケージ
サービス組立110
ケーキの美しさが際立つ、定番ホワイト無地タイプ。高さ110mm。保冷剤収納フラップ付。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694799
20-510
1ケース(600枚)
36
120×90×110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694808
20-511
1ケース(400枚)
51
150×105×110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694817
20-512
1ケース(400枚)
64
180×120×110
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694826
20-513
1ケース(300枚)
79
210×150×110
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694835
20-514
1ケース(200枚)
96
240×180×110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694851
20-516
1ケース(100枚)
139
285×240×110
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください