曜日別特売

スフレBOXブラン

スフレBOXブラン - ヤマニパッケージスフレBOXブラン - ヤマニパッケージスフレBOXブラン - ヤマニパッケージスフレBOXブラン - ヤマニパッケージ

ブラウン×ナチュラルな風合いで、落ち着いた上品さを演出します。

用途ギフト用材質クラフト紙形状1枚組立式ブラウン数量(個)【パーツ】2内容量1ケース(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569525520-415536207×73×46
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569527120-4161063207×145×46
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする