曜日別特売

スリムパウンドBOX

スリムパウンドBOX - ヤマニパッケージスリムパウンドBOX - ヤマニパッケージスリムパウンドBOX - ヤマニパッケージスリムパウンドBOX - ヤマニパッケージスリムパウンドBOX - ヤマニパッケージスリムパウンドBOX - ヤマニパッケージスリムパウンドBOX - ヤマニパッケージ

内側PET加工で、食品直入れも対応◎シンプルなストライプデザイン。金台紙付きです。

用途ギフト用形状1枚組立式質量(g)52内寸法(mm)240×60×75数量(個)【パーツ】2内容量1ケース(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569653120-1515G本体:裏白ボール 金台紙(合紙)グリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569654020-1515P本体:裏白ボール 金台紙(合紙)ピンク
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569654920-1515S本体:特殊紙 金台紙(合紙)シルバー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする