ヤマニパッケージ
ノエルデコオランジェ
ホワイト×オレンジ×英文字。可愛さとスタイリッシュさ溢れるロールケーキ箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段(本体) G段PP貼(トレー)
形状
1枚組立式
色
ホワイト×オレンジ
サイズ
6寸金台紙付
質量(g)
136
内寸法(mm)
235×144×130
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695115
DE-112
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください