ヤマニパッケージ
バトンフロマージュ
スティックタイプのチーズケーキやブラウニーにオススメ。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695411
20-751
1ケース(200枚)
5
37
130×115×30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695420
20-752
1ケース(100枚)
10
61
263×115×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください