ヤマニパッケージ
パケットクルール
カラー展開豊富な汎用性の高い無地箱。リバーシブルでご使用いただけます。茶/紺色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラウン/ブルー
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696296
20-769BN
1ケース(200枚)
S
64
210×100×100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696339
20-779BN
1ケース(100枚)
M
89
210×200×100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください