ヤマニパッケージ
パティスリーBOX
焼ドーナツやマドレーヌにも使えるナチュラルテイストのパティスリーBOX。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696506
20-405
165×88×88
S
54
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696515
20-406
275×88×88
M
79
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください