ヤマニパッケージ
フードサービス110
シンプル「ホワイト」箱。高さ110mm。保冷剤収納フラップ付で使いやすさ◎
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694677
20-2334
1ケース(400枚)
37
125×90×110
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694686
20-2335
1ケース(300枚)
47
150×115×110
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694695
20-2336
1ケース(300枚)
57
180×135×110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694711
20-2337
1ケース(200枚)
73
210×150×110
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694720
20-2338
1ケース(200枚)
90
240×180×110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください