ヤマニパッケージ
フードサービス110
シンプル「ホワイト」箱。高さ110mm。保冷剤収納フラップ(両側)付で使いやすさ◎
用途
ギフト用
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694729
20-2339
1ケース(100枚)
裏白ボール
ホワイト
132
270×210×110
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694738
20-2346
1ケース(400枚)
コートボール
グレー
35
125×90×110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください