ヤマニパッケージ
プチフロマージュ
イエローカラーで半生菓子を惹き立たせます。売り場での注目も間違いなし!
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
イエロー
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695237
20-1650
5
43
230×66×35
5雇用
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695246
20-1651
10
62
230×131×35
10雇用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください