ヤマニパッケージ
ル・ガトースクエア
ナチュラルテイストが好みの方に。シンプルさと可愛いさを兼ね備えたBOXです。仕切りを外すとオールマイティーに使えるギフト箱になります。
用途
ギフト用
材質
クラフト紙
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
ロング
質量(g)
181
内寸法(mm)
308×151×65
数量(個)
【パーツ】3
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696025
20-1536
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください