ヤマニパッケージ
ル・ガトーロール
ホワイト×ブラウンのロールケーキ箱。台形でサイドの英文字がアクセントに。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト×ブラウン
サイズ
6寸
質量(g)
56
内寸法(mm)
195(235)×85(125)×85
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695131
20-316
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください