ヤマニパッケージ
ロールBOX
シンプル「ホワイト」無地のロールケーキ箱。蓋(上)部分の英文字で上品さを演出!
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
6寸
質量(g)
56
内寸法(mm)
200×100×100
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695176
20-421
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください