曜日別特売

ロールケース

ロールケース - ヤマニパッケージ

片面段ボールをぐるっと巻いた、素材が可愛い簡単ミニギフトケース!ブラウン色。特小サイズ。

用途ギフト用材質段ボール 片段E段形状1枚組立式ブラウン/ホワイトサイズ特小質量(g)49内寸法(mm)180×93×90数量(個)【パーツ】1内容量1ケース(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569661920-267
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする