ヤマニパッケージ
ロールケース
片面段ボールをぐるっと巻いた、素材が可愛い簡単ミニギフトケース!グリーン色。内側花柄。ロングサイズ。
用途
ギフト用
材質
段ボール 片段E段
形状
1枚組立式
色
グリーン/花柄
サイズ
ロング
質量(g)
60
内寸法(mm)
245×93×90
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696680
20-182
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください