ヤマニパッケージ
耐水耐油焼ドーナツ
ドーナツの詰合せに最適。ナチュラルテイストのクラフト無地箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
色
クラフト
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696375
20-322
1ケース(300枚)
165×90×88
小
46
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696391
20-323
1ケース(200枚)
330×90×88
大
81
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください