ヤマニパッケージ
クレールBOX
中身が見えるクリアBOX。仕切りで高さが調節でき、組み合わせ自由自在。ピンク色。
用途
ギフト用
材質
クリアケース(PP) 身仕切コートボール
形状
キャラメル式
色
ピンク
サイズ
ミニ
質量(g)
40
内寸法(mm)
74×110×30(70)
数量(個)
【パーツ】3
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697145
20-2158
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください