ヤマニパッケージ
クレールBOX
中身が見えるクリアBOX。仕切りで高さが調節でき、組み合わせ自由自在。ホワイト色。
用途
ギフト用
材質
クリアケース(PP) 身・仕切:コートボール
形状
キャラメル式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】3
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697215
20-760W
S
61
74×215×30(70)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697258
20-761W
M
76
74×285×30(70)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください