曜日別特売

クレールBOX

クレールBOX - ヤマニパッケージクレールBOX - ヤマニパッケージクレールBOX - ヤマニパッケージクレールBOX - ヤマニパッケージクレールBOX - ヤマニパッケージクレールBOX - ヤマニパッケージ

中身が見えるクリアBOX。仕切りで高さが調節でき、組み合わせ自由自在。ブラウン色。

用途ギフト用形状キャラメル式ブラウン数量(個)【パーツ】3内容量1ケース(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569712720-2156クリアケース(PP) 身仕切コートボールミニ4074×110×30(70)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569718820-760Bクリアケース(PP) 身・仕切:コートボールS6174×215×30(70)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1569723120-761Bクリアケース(PP) 身・仕切:コートボールM7674×285×30(70)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする