曜日別特売

クレールBOX

クレールBOX - ヤマニパッケージ

中身が見えるクリアBOX。パウンドケーキなどの焼菓子詰合せにオススメ。イエロー色。

用途ギフト用材質クリアケース(PP) 身・仕切:コートボール形状キャラメル式イエローサイズワイド質量(g)74内寸法(mm)215×110×30(70)数量(個)【パーツ】3内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569731020-762YE
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする