曜日別特売

クレールBOX

クレールBOX - ヤマニパッケージクレールBOX - ヤマニパッケージ

中身が見えるクリアBOX。仕切りで高さが調節でき、組み合わせ自由自在。グリーン色。

用途ギフト用材質クリアケース(PP) 身仕切コートボール形状キャラメル式グリーンサイズミニ質量(g)40内寸法(mm)74×110×30(70)数量(個)【パーツ】3内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1569717920-2161
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする