ヤマニパッケージ
マカロンクリアケース
中身が見えるクリアケースは、美味しさが一目で伝わります。
用途
ギフト用
材質
PET
形状
キャラメル式
色
クリア
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695325
20-329
-
5
25
260×49×34
オープン
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695341
20-330
-
10
46
260×99×34
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
67022886
20-330【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
10
46
260×99×34
オープン
¥
9,998
¥
8,398
アウトレット
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください