曜日別特売

カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm

カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm - アイリスオーヤマ

【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】
人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。
お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。

耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698247CMM-55104B9.9ホワイト550×350×1030
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698256CMM-55104B9.9ブラック550×350×1030
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698265CMM-55165B12.4ホワイト550×350×1630
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698281CMM-55165B12.4ブラック550×350×1630
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする