曜日別特売

カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm

カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm - アイリスオーヤマ

【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】
人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。
お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。

耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698290CMM-75104B11.8ホワイト750×350×1030
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698299CMM-75104B11.8ブラック750×350×1030
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698308CMM-75144B12.8ホワイト750×350×1450
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698317CMM-75144B12.8ブラック750×350×1450
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698326CMM-75185B15ホワイト750×350×1820
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698335CMM-75185B15ブラック750×350×1820
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする